FT25-250J フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン) 88477706

FT25-250J フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン) 88477706

フィットリンクローラチェーン FT25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はユニットリンク数が161種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ユニットリンク数
250
注文コード
88477706
品番
FT25-250J
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
ユニットリンク数
250
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
列数
1
最大許容張力(kN)
0.64

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする