KANA(片山チエン)
フィットリンクローラチェーン FT25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ユニットリンク数
が
161
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ユニットリンク数
256
注文コード
88477733
品番
FT25-256J
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ユニットリンク数
256
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
列数
1
最大許容張力(kN)
0.64
商品説明動画
KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
参考になった