曜日別特売
FT40-226J フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン) 88480201

フィットリンクローラチェーン FT40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ユニットリンク数226
226
120
122
124
126
128
130
132
136
138
140
144
146
148
152
154
156
158
162
164
166
168
170
172
174
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
228
230
232
234
236
238
内容量1本注文コード88480201品番FT40-226J
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
226
トラスコ品番
410-7926
質量(kg)
2
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
3.63

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする