スリーエッチ
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88489536
品番
ST50-B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小型で持ち運びが容易。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。
使用荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
50
材質
スチール
質量(g)
450
全長A(mm)
183
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35