STO50 シンプル鉄ブロック オーフ型 スリーエッチ 88489545

シンプル鉄ブロック オーフ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88489545品番STO50
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小型で持ち運びが容易。

使用荷重(kg)250車輪径(Φmm)50質量(g)450全長A(mm)178幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする