曜日別特売
SYH100 シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチ 88489651

SYH100 シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチ 88489651
SYH100 シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチ 88489651

シンプルヤーディング フック型ベアリング入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(kg)750
車輪径(Φmm)
内容量1個注文コード88489651品番SYH100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

小型で持ち運びが容易。

使用荷重(kg)750質量(g)2700全長A(mm)330幅B(mm)110寸法F(mm)27寸法D(mm)100寸法E(mm)16車径(mm)100寸法G(mm)14厚さC(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする