V50 普通シーブ スリーエッチ 88489685

V50 普通シーブ スリーエッチ 88489685
V50 普通シーブ スリーエッチ 88489685

普通シーブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)50
内容量1個注文コード88489685品番V50
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)9アズワン品番64-5128-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489685
2021-12-04
用途: トレーニング器具に使用
医療・福祉・介護関連業

なかなかこのサイズのものがなく非常に重宝してます。

対象商品 : 88489685
2020-11-23
用途: 単管パイプで滑車を製作

ストッパボルトSTB10-50と組み合わせました。ちょうどよい感じです。滑車の左右には黄銅製のワッシャを入れて遊びをなくしました。

対象商品 : 88489685
2017-01-23
用途: ワイヤー

許容加重を教えてください。宜しくお願い致します。。

13が参考にしています
対象商品 : 88489703
2016-03-29
用途: ウインチ巻上げローラーとして。
井口車輌

本格的に使用はまだですが、以前買ったローラーより径が大きいのでワイヤーの負担が少なくなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88489685
2016-03-30
用途: ポールの先に取り付ける

うまいこと上がった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする