DB50 固定滑車戸車型 スリーエッチ 88489922

 

DB50 固定滑車戸車型 スリーエッチ 88489922
DB50 固定滑車戸車型 スリーエッチ 88489922

固定滑車戸車型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸受種類ベアリング
内容量1個注文コード88489922品番DB50
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。使用荷重(kg)125車数1車輪径(Φmm)50材質質量(g)430トラスコ品番390-1106軸受種類ベアリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489922
2024-01-20
用途: ボートの吊りあげ
リトルボート販売

戸車式の滑車は余りない。取り付け幅が無いところでも使用ができる

対象商品 : 88489913
2017-10-25
用途: 試験時
製造業

非常に使いやすいです。固定も簡単に行えるためおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする