曜日別特売
VB50 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ 88490062

 

VB50 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ 88490062
VB50 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ 88490062
VB50 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ 88490062

固定滑車たて型一体型

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)125材質注文コード88490062品番VB50
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

丈夫な標準タイプ

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。使用荷重(kg)125車数1車輪径(Φmm)50材質寸法H(mm)30トラスコ品番390-1203質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)42寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)40寸法G(mm)15取付穴径(Φmm)6.5使用軸受ベアリング軸受種類ベアリング
注意
※ロープは先端から入れてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88490053
2023-06-21
用途: 車庫の跳ね上げ式ドア自作に
その他業種

1年経過しましたがワイヤー通して40kgの重りにも難なく耐えています。トラブル皆無です。作りもしかりしていて安心感がありますね。

対象商品 : 88490044
2020-06-01
用途: ウッドデッキの上にロープでタープを張るために使用
電気・ガス・熱供給・水道業

想定した通りの商品でした。かなり頑丈な造りで問題なく使用できています

1が参考にしています
対象商品 : 88490071
2020-05-27
用途: バイクメンテの為に
農・林・水産業

天井張りに滑車を固定、動滑車も同時に購入し、ハンドルの吊り上げ固定に使用しています。吊り上げの力半減で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88490044
2019-12-20
用途: 天井からの軽量物の昇降
サービス業

VS25を購入しました。シーブ自体はスムーズで満足できるものですが、フレームの内側のエッジが少しめくれて鋭利になっています。バリ取りしてほしいものです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 88490044
2019-05-17
用途: 内開きトビラの自動閉鎖機構

見た目がかなり小さいですが、同価格帯の通常使用される直径50mmのものに比べて滑車の回る音がかなり少なくて良いです。

対象商品 : 88490044
2018-02-07
用途: 井戸掃除にため排水ポンプの上下運動に使用
製造業

寒い時期ですので3月末頃取付使用する予定
良い品と思います

対象商品 : 88490053
2017-03-24
用途: 商品開発の試作品
株式会社セキタ

予想以上に動きがスムーズなので大変良い商品だと思いました。また、必要に応じて利用させて頂きます。

対象商品 : 88490053
2016-08-17
用途: ダムウエーター用
建設業・工事業

現在、活用中です、とても便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする