※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
ヤーディングブロック オーフ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
1
0.5
1
1.5
車輪径(Φmm)
75
100
125
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88490306
品番
YBO100×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
車数
2
使用荷重(t)
1
全長A(mm)
285
質量(g)
3
幅B(mm)
121
溝幅(mm)
12
寸法D(mm)
16
車径(mm)
100