曜日別特売
100×1SS ステンレススナッチ フック型 スリーエッチ 88490376

100×1SS ステンレススナッチ フック型 スリーエッチ 88490376
100×1SS ステンレススナッチ フック型 スリーエッチ 88490376
100×1SS ステンレススナッチ フック型 スリーエッチ 88490376

ステンレススナッチ フック型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88490376品番100×1SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,850

ベケット付

質量(kg)2.6全長A(mm)320使用荷重(kg)1000溝幅(mm)17寸法B(mm)110材質ステンレス種類滑車車径(mm)100厚さC(mm)43頭部フック型
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする