曜日別特売
MBS50 ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ 88490473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBS50 ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ 88490473
MBS50 ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ 88490473

ステンレスサンマブロック(自在シャックル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)250
内容量1個注文コード88490473品番MBS50
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

自在シャックル型

寸法A(mm)132寸法B(mm)30寸法C(mm)8寸法D(mm)45寸法E(mm)13質量(kg)0.5車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)250頭部自在シャックル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする