曜日別特売
MBS75 ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ 88490482

MBS75 ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ 88490482
MBS75 ステンレスサンマブロック(自在シャックル型) スリーエッチ 88490482

ステンレスサンマブロック(自在シャックル型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
使用荷重(kg)500
内容量1個注文コード88490482品番MBS75
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

自在シャックル型

寸法A(mm)183寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)65寸法E(mm)14質量(kg)1.2車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)500頭部自在シャックル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする