曜日別特売
MB100 サンマブロック(オーフ型) スリーエッチ 88490543

MB100 サンマブロック(オーフ型) スリーエッチ 88490543
MB100 サンマブロック(オーフ型) スリーエッチ 88490543

サンマブロック(オーフ型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード88490543品番MB100
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強力簡易型滑車です。

質量(kg)2.2寸法L(mm)38寸法H(mm)57使用荷重(t)1寸法A(mm)245寸法F(mm)38寸法D(mm)14寸法E(mm)85寸法B(mm)96寸法C(mm)149寸法M(mm)53寸法N(mm)5寸法I(mm)15寸法J(mm)17寸法G(mm)27寸法K(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88490543
2019-07-25
用途: 車両引き上げウインチで、祭り山車の仕掛けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は小さい0、5t使用で荷重に不安があり、今回の購入品により信頼性が向上余裕ができました。

対象商品 : 88490534
2016-03-30
用途: 自宅の庭に鉄骨造の工作物を建てる。
その他業種

近所のホームセンターを見て回った結果、同じ価格帯では、もっと華奢な構造の滑車しか買えない事が判明。 この度モノタロウから購入した物は、作りもしっかりしていて、コストパフォーマンスの高い買い物が出来、大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする