曜日別特売
LT12mm×4m ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ 88491435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT12mm×4m ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ 88491435
LT12mm×4m ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ 88491435

ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)4
ロープ径(Φmm)12
使用荷重(t)1.08(1本吊り垂直)
内容量1本注文コード88491435品番LT12mm×4m
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。

用途玉掛け、固縛作業用。ロープ径(Φmm)12長さ(m)4玉大(mm)200種別両端アイ(ロック加工)材質スチール使用荷重(t)1.08(1本吊り垂直)破断荷重(t)6.49
注意
※1本吊は荷の回転によりロープのよりが戻り危険ですので厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88491322
2021-01-27
用途: 高所作業
家倉建築事務所建設業・工事業

親綱として使用していますが、安くて種類も多く、使いやすいです。

対象商品 : 88491435
2018-09-13
用途: トラック、トレーラー等で、木材、鉄骨などの配送時の荷締めに
有限会社眞中運輸運輸・通信業

4分のワイヤーを購入、割りと柔らかく使用後、ワイヤーの曲がりを直すのが楽かな?

対象商品 : 88491322
2017-09-03
用途: お米のフレコンバックの牽引に使用しています。
小川園芸農・林・水産業

同社のネジシャックルと併せて使用しています。
作業面の相性が良く、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする