K-125 シーブ スリーエッチ 88491645

K-125 シーブ スリーエッチ 88491645
K-125 シーブ スリーエッチ 88491645

シーブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1.5
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード88491645品番K-125
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強力型滑車用交換シーブ

車輪径(Φmm)125仕様含油メタル入材質スチール幅(mm)29穴径(Φmm)20使用荷重(t)1.5寸法F(mm)10寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法B(mm)55寸法C(mm)16寸法A(Φmm)20シーブ径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88491654
2022-06-15
用途: ウインチ組込機械
川上製作所

何回か注文してます頑丈に出来てます、欲言えば少し軽量化と値段も軽くなれば

対象商品 : 88491645
2019-04-14
用途: 機械修理用
製造業

交換部品であり指定部品の為感想、改善点と言われても? 満足の良く商品です。

対象商品 : 88491645
2017-10-07
用途: 自動車積載車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車積載車のウィンチのローラーに使用しました。何の問題も無いです。

対象商品 : 88491645
2014-11-25
用途: ワイヤーに

このようなパーツを購入できるのはとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする