K-175 シーブ スリーエッチ 88491663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-175 シーブ スリーエッチ 88491663
K-175 シーブ スリーエッチ 88491663

シーブ

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
使用荷重(t)3
車輪径(Φmm)175
内容量1個注文コード88491663品番K-175
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強力型滑車用交換シーブ

車輪径(Φmm)175仕様含油メタル入材質スチール幅(mm)41穴径(Φmm)32使用荷重(t)3寸法F(mm)14寸法D(mm)39寸法E(mm)41寸法B(mm)72寸法C(mm)22寸法A(Φmm)32シーブ径(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88491654
2022-06-15
用途: ウインチ組込機械
川上製作所

何回か注文してます頑丈に出来てます、欲言えば少し軽量化と値段も軽くなれば

対象商品 : 88491645
2019-04-14
用途: 機械修理用
製造業

交換部品であり指定部品の為感想、改善点と言われても? 満足の良く商品です。

対象商品 : 88491645
2017-10-07
用途: 自動車積載車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車積載車のウィンチのローラーに使用しました。何の問題も無いです。

対象商品 : 88491645
2014-11-25
用途: ワイヤーに

このようなパーツを購入できるのはとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする