K-125B 強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ 88491706

K-125B 強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ 88491706
K-125B 強力型滑車シーブ ベアリング入 スリーエッチ 88491706

強力型滑車シーブ ベアリング入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法F(mm)12
内容量1個注文コード88491706品番K-125B
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力型滑車用交換シーブ

仕様ベアリング入り材質スチール寸法F(mm)12寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法C(mm)20寸法A(Φmm)20(6204Z2ヶ)シーブ径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88491681
2016-11-17
用途: 伸縮タワーに使用
有限会社ラジオクラフト建設業・工事業

K-125までしかないのでしょうか? もう少し大きいK-150?位もほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 88491706
2017-01-15
用途: 機器のメンテナンス

色が青色ですが他の部品にあわせグレーのほうが見た目が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする