曜日別特売
EX1.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 88492171

EX1.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 88492171
EX1.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 88492171
EX1.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 88492171
EX1.5 アイフック ラッチなし スリーエッチ 88492171

アイフック ラッチなし

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1.5
内容量1個注文コード88492171品番EX1.5
参考基準価格(税別)¥1,775販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードな吊フックです。

使用荷重(t)1.5仕様ラッチなしトラスコ品番359-7733材質S45C質量(kg)0.5質量(g)500寸法L(mm)141寸法H(mm)29寸法A(mm)52寸法D(mm)92寸法E(mm)27寸法B(mm)28寸法C(mm)12寸法G(mm)25寸法K(mm)19寸法R(mm)104口幅(mm)27アイ部内径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 機械の吊り作業
有限会社山本組

今時ラッチなしがあると思って無く、たまたま見つけたので購入しました。
安全的にはラッチが有った方が良いのでしょうけど、やっぱり無い方が使い易いです。

対象商品 : 37136617
2021-06-24
用途: 玉掛け
小杉建設建設業・工事業

重さもサイズも丁度良く、使い勝手も大変良かったです。

対象商品 : 88492153
2017-11-05
用途: フレコンバッグの吊り下げ
農・林・水産業

重量や質感もよく、作業しやすいです。またお世話になります。

対象商品 : 88492153
2017-01-18
用途: 積載車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラッチが邪魔なので、この商品を購入させて頂きました。問題なく使えています。

対象商品 : 88492153
2015-08-12
用途: ウインチでの荷物引上げ

ラッチなしのアイフックの中では安価で、開口部も広く使いやすい。
ラッチありの物と共通部品なのか、ラッチを取り付ける突起があるが、邪魔になったら削る予定。

対象商品 : 37136592
2014-06-27
用途: Hパイル吊り上げ作業
ピーシートランス株式会社

値段も安くとても良い買い物をしました。
丁度サイズも良く満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする