曜日別特売
EL3 アイフック ラッチ付 スリーエッチ 88492232

アイフック ラッチ付

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)3
内容量1個注文コード88492232品番EL3
参考基準価格(税別)¥4,775販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。

用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。使用荷重(t)3仕様ラッチ付材質スチール質量(kg)1.6寸法L(mm)125寸法H(mm)200寸法D(mm)40寸法C(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37136556
2023-05-30
用途: パレットに積み込み作業
製造業

価格も安価で性能的にも十分満足できる商品です。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 37136556
2021-11-22
用途: 電柱移設
岸上通信運輸・通信業

物自体は満足している。
残念なのはラッチが曲がって届きました。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不良がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 37136556
2021-08-05
用途: トラックのリアシャッター安全ロック用

使い勝手よく充分な強度、しかも安価でとても気に入りました

1が参考にしています
対象商品 : 88492223
2019-05-20
用途: 保守作業他
株式会社中島製作所

設備搬送作に対し必要な強度を有している。フックも無駄に大きくなく便利

対象商品 : 37136574
2019-06-07
用途: 吊り上げ用
昇緑庭建設業・工事業

かなり重たい。丈夫そうでいいが重さが気になる。吊り上げ時問題ない

対象商品 : 37136574
2019-02-12
用途: 伐採時に使用
昇緑庭建設業・工事業

思っていたより大きくて重い。2t用にしたから仕方がないが重すぎる。

対象商品 : 88492214
2018-01-31
用途: ドラム缶に鉄くずを入れて2点吊り
白木商店

この商品はフック部分が細くクラッチ付なので、フックが外れる事もなく一人で容易に作業できます。

1が参考にしています
対象商品 : 88492214
2017-12-19
用途: ロープウインチ固定金具として使用

自作ロープウインチをアンカーに固定するための金具として使用しています。軽くてそれでいて耐加重も十分ある。値段も手頃ですばらしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする