※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
エンドフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88492424
品番
EH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
チェーンの絞り吊り専用フックです。
使用荷重(kg)
1000
質量(kg)
0.5
寸法A(mm)
99
適合サイズ(mm)
チェーン:6.3
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
7
寸法P(mm)
8