曜日別特売
CC16 チェーンカップリング スリーエッチ 88492512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC16 チェーンカップリング スリーエッチ 88492512
CC16 チェーンカップリング スリーエッチ 88492512

チェーンカップリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法F(mm)35
寸法E(mm)19
内容量1個注文コード88492512品番CC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,125

チェーンと各種フックやリングとを接続します。

寸法A(mm)105寸法B(mm)104寸法C(mm)42寸法D(mm)20寸法E(mm)19寸法F(mm)35質量(g)1.2使用荷重(t)8適合サイズ(mm)チェーン:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78851054
2018-05-04
用途: クレーン作業等

モデルチェンジで強化されている様です。以前の様に当日出荷ですと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする