スリーエッチ
スイベルフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88492905
品番
YHS0.5
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)
530
寸法L(mm)
165
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
当板/85
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
当板/30
寸法R(mm)
129