曜日別特売
TBSO6 ステンレスターンバックル 両オーフ型 スリーエッチ 88493167

ステンレスターンバックル 両オーフ型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(mm)6
内容量1個注文コード88493167品番TBSO6
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製ターンバックルです。

ねじ径(mm)6質量(g)100使用荷重(kg)150アイ部内径(Φmm)10枠長(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88493167
2022-06-07
用途: ワイヤー張り調整

ワイヤー張りが楽に出来た。メーカー品のため問題なく安心。

対象商品 : 88493167
2021-11-17
用途: テレビアンテナのステーに使用
ADACHI・EDS

アンテナマストのステーの張り調整用に使用、回転がスムースで張り調整が楽です。

対象商品 : 88493194
2021-11-01
用途: 懸垂幕昇降装置
有限会社唐子工芸サービス業

値段も手ごろで商品には何の問題もないです。今後も使用したいですね。

対象商品 : 88493203
2016-03-31
用途: アマチュア無線のアンテナ張りに、使用
農・林・水産業

特記事項なし、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする