※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
ステンレスアイスナップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
120
65
85
100
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88493246
品番
ESS3
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製の小型フックです。
質量(g)
148
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
21
使用荷重(kg)
50
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
7
寸法W(mm)
42