P25mm×4m ベルトスリングⅢE型 スリーエッチ 88493465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリングⅢE型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
全長(m)4
使用荷重(t)0.8
内容量1本注文コード88493465品番P25mm×4m
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。

全長(m)4ベルト幅(mm)25使用荷重(t)0.8アイ部折径(mm)250種別両端アイ形材質ポリエステル
注意
※芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする