P40mm×3.5m ベルトスリングⅢE型 スリーエッチ 88493641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリングⅢE型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
全長(m)3.5
使用荷重(t)1.25
内容量1本注文コード88493641品番P40mm×3.5m
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。

全長(m)3.5ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1.25アイ部折径(mm)300種別両端アイ形材質ポリエステル
注意
※芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする