※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
ベルトスリングⅢE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
50
25
40
50
75
100
全長(m)
3.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
使用荷重(t)
1.6
0.8
1.25
1.6
2.5
3.2
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88493833
品番
P50mm×3.5m
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
全長(m)
3.5
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
1.6
アイ部折径(mm)
300
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
注意
※芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。