omron(オムロン)
BUシリーズ 増設用バッテリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●ユーザ側で交換:ホットスワップ●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
適合機種
BU300RW、BU200RW
注文コード
88551347
品番
BUM300RK6
参考基準価格(税別)
¥1,000,800
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ユーザ側で交換:ホットスワップ●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
付属品
19インチラック対応サポートアングル用金具類(ラックレール長さ487~891mm)、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
適合機種
BU300RW、BU200RW
質量(kg)
約42
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)
438×550×130(3U)[W×D×H]
電圧(V)
-
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
DC12
設置方式
縦置き/横置き可能
充電時間(時間)
90%充電:24
無償補償期間
(オンサイト保守・翌営業日パック)6年
バックアップ時間
-
バッテリー数
6個(2並列接続)
電池寿命(年)
4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)
-