曜日別特売
4LUHI-3-19-18 細目改良ますぶた イズミ 88551602

4LUHI-3-19-18 細目改良ますぶた イズミ 88551602
4LUHI-3-19-18 細目改良ますぶた イズミ 88551602
4LUHI-3-19-18 細目改良ますぶた イズミ 88551602

細目改良ますぶた

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
寸法B(mm)170
内容量1個注文コード88551602品番4LUHI-3-19-18
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.7ピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19寸法A(mm)180寸法B(mm)170寸法C(mm)224荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 建築現場施工
建設業・工事業

お値打ち価格で使用に問題なく
リーピート購入で利用させてもらってます。

2025-02-28
用途: 建築現場
建設業・工事業

ピッチの細いものでこのお値段で買えるのはとてもありがたいです
リピート購入してます

対象商品 : 88551627
2022-02-08
用途: 溜枡の蓋
前田工房自動車・二輪車・自転車関連業

砂利の下は今迄は金網でしたが、砂利の下に収めて乗っても大丈夫になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする