曜日別特売
Dy-SOFT 80SQ Dy-SOFT 大電 88561402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dy-SOFT 80SQ Dy-SOFT 大電 88561402
Dy-SOFT 80SQ Dy-SOFT 大電 88561402

Dy-SOFT

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
導体断面積(mm2)79.38
導体外径(Φmm)12.4
内容量1巻(100m)注文コード88561402品番Dy-SOFT 80SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性
・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可
・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング

用途機器用電線導体断面積(mm2)79.38全長(m)100導体外径(Φmm)12.4規格<PS>E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容電流(A)(周囲温度40℃ 許容温度110℃時)393仕上外径(mm)17概算質量(kg/km)915許容温度(℃)110導体構成(本/mm)7/141/0.32定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする