曜日別特売
7110DH-M8 アライニングボルト7110DH ナベヤ 88561627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7110DH-M8 アライニングボルト7110DH ナベヤ 88561627
7110DH-M8 アライニングボルト7110DH ナベヤ 88561627

アライニングボルト7110DH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法F(mm)13
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)13
内容量1個注文コード88561627品番7110DH-M8
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。

材質SCM435表面処理黒染め付属品六角ナット1個質量(g)25G4寸法F(mm)13寸法D(mm)5.5寸法E(mm)13寸法B(mm)11.6寸法C(mm)25熱処理HRC30±5寸法A(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする