曜日別特売
GPRZ0625H グリップパッド丸型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPRZ0625H グリップパッド丸型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562144
GPRZ0625H グリップパッド丸型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562144

グリップパッド丸型(正面取付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)25寸法B12注文コード88562144品番GPRZ0625H
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。

寸法A(Φmm)25寸法C(Φmm)6.6寸法D(Φmm)11寸法E(mm)6寸法F(mm)3材質SKH51質量(g)39表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法B12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする