CB8 クランプボタン ナベヤ 88562731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB8 クランプボタン ナベヤ 88562731
CB8 クランプボタン ナベヤ 88562731

クランプボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)8材質SUM22注文コード88562731品番CB8
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質SUM22質量(g)10タイプCB(SUM22)寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法E(mm)R13表面処理黒染め寸法B(mm)13寸法C(mm)6熱処理焼入HRC45~50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする