※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クランプボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
8
材質
真鍮
注文コード
88562756
品番
CB8S
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
質量(g)
10
タイプ
CB-S(真ちゅう)
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
R13
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応