WAKI(和気産業)
NRゴムシート長巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1巻
全長(m)
5
注文コード
88563107
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
モノタロウではこんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
用途
防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)
5
材質
天然ゴム系
幅(mm)
100
色
黒
全長(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。
※寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※火には近づけないでください。
※商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。
※当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
商品豆知識
ゴム素材の特長