曜日別特売
WBR-661S ぬくもり手すりスリムブラケット L直止 WAKI(和気産業) 88564044

WBR-661S ぬくもり手すりスリムブラケット L直止 WAKI(和気産業) 88564044
WBR-661S ぬくもり手すりスリムブラケット L直止 WAKI(和気産業) 88564044
WBR-661S ぬくもり手すりスリムブラケット L直止 WAKI(和気産業) 88564044
WBR-661S ぬくもり手すりスリムブラケット L直止 WAKI(和気産業) 88564044

ぬくもり手すりスリムブラケット L直止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード88564044品番WBR-661S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!
細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式

用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本形状直止シルバー
注意
※安全の為、荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※手すりの上に乗ったり、ぶらさがったり、故意に強い衝撃を与えた場合、手すりの破損・壁面から抜け落ちる恐れがあります。
※万が一ガタツキが出た場合、直ちにご使用をお止めください。
※手すり取り付けビス等が緩んでくる場合がありますので、定期的に確認し、緩んだ場合はドライバー等でしっかり締めなおしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする