曜日別特売
STNM1210 スプリング付Tナット ナベヤ 88564235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STNM1210 スプリング付Tナット ナベヤ 88564235
STNM1210 スプリング付Tナット ナベヤ 88564235

スプリング付Tナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合T溝幅(mm)M12注文コード88564235品番STNM1210
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スプリング作用によりT溝内で、Tナットがしっかりと固定され、スタッドネジのはめ込みが容易になります。
TナットのT溝内での落ち込みが防げます。
T溝内での切り粉等の除去が出来ます。

寸法A(mm)11.7寸法B(mm)18寸法C(mm)12.5寸法E(mm)14寸法F(mm)7寸法G(mm)31適合T溝幅(mm)M12材質S45C質量(g)20表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5寸法D(並目)M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする