曜日別特売
RTNM1210 菱形Tナット ナベヤ 88564271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTNM1210 菱形Tナット ナベヤ 88564271
RTNM1210 菱形Tナット ナベヤ 88564271

菱形Tナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合T溝幅(mm)M12注文コード88564271品番RTNM1210
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。
T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。

寸法A(mm)11.7寸法B(mm)18寸法C(mm)14寸法E(mm)7適合T溝幅(mm)M12材質S45C質量(g)14表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5寸法D(並目)M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする