WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 棚受金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ユニクロ
ユニクロ
黒
白
寸法(mm)
356
89
178
267
356
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
88564412
品番
WAT-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途
1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
材質
本体:鉄、ユニクロメッキ
寸法(mm)
356
色
ユニクロ
仕様
適合2×4タイプ/4枚用
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。