WAKI(和気産業)
Walistウォリスト 用タッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
4×30
4×16
4×30
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
88564534
品番
WAT-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途
棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。
材質
鉄
寸法(mm)
4×30
色
ユニクロ
適合
2×4用
棚受け金具
棚受アクセサリー