G-112 コードあり ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ 88565304

 

G-112 コードあり ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ 88565304
G-112 コードあり ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ 88565304
G-112 コードあり ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ 88565304
G-112 コードあり ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ 88565304
G-112 コードあり ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズ 88565304

ディスクグラインダ(コード脱着式モデル)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード88565304品番G-112 コードあり
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900

鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断

最大回転数(min-1[r.p.m])12000質量(kg)1.5コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品カニ目スパナ、脱着コード2.5m仕様-寸法(mm)287×117×88電圧(V)100消費電力(W)730最大出力(W)980握り径(Φmm)52
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

ディスクグラインダーシリーズ(2018年版)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88565322
2020-07-23
用途: 磨き用
大一ゴム工業所

細くもちやすいが、少し重いです、これがなければALL OKです!

対象商品 : 88565347
2020-02-03
用途: 板金開先加工、板金バリとり
製造業

数回使用しましたが回転音?も心地よく握り径も52mmと握りやすく作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 88565347
2018-06-18
用途: 鋼材のバリ取り、溶接面の磨き
農・林・水産業

格納時のコード脱着、持ちやすさとバランス良い、10mコードを付けると延長コードがいらなくて便利です。

対象商品 : 88565374
2019-11-27
用途: 溶接作業時

コードが取り外せて取り回しが良かったのですが、10数回の使用で内部の羽みたいな物が破損し音がおかしくなり煙が出ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする