※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ヒールボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法F(mm)
6
4
5
6
8
10
12
16
20
寸法H(mm)
6
4
5
6
8
10
14
24
32
寸法E(mm)
5
4
5
6
7
10
12
15
寸法B(mm)
35
26
36
35
34
33.5
43.5
73.5
68.5
93.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565653
品番
HBT06050
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
15
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
10
熱処理
焼入HRC40~45
寸法A
(並目)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応