GSM1225TF グリップスクリュー ナベヤ 88565836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM1225TF グリップスクリュー ナベヤ 88565836
GSM1225TF グリップスクリュー ナベヤ 88565836

グリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SCM440 先端部:超硬寸法A(並目)M12×1.75注文コード88565836品番GSM1225TF
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。

表面処理黒染め材質本体:SCM440 先端部:超硬熱処理焼入HRC55寸法A(並目)M12×1.75寸法B(mm)25寸法C(mm)1.27寸法D(mm)7.9寸法E(mm)3寸法F(mm)6質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする