曜日別特売
BTH1663 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTH1663 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571612
BTH1663 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571612

Tスロットボルト(ハイテンション)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M16寸法A(並目)M16×2注文コード88571612品番BTH1663
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじ径M16材質SCM435(鋳造品)質量(g)140寸法F(mm)9寸法D(mm)15.7寸法E(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)63寸法C(mm)45熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2適合T溝幅(mm)16強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする