BTH2220 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTH2220 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571795
BTH2220 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571795

Tスロットボルト(ハイテンション)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M20寸法A(並目)M20×2.5注文コード88571795品番BTH2220
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
ねじ径M20材質SCM435(鋳造品)質量(g)570寸法F(mm)14寸法D(mm)21.7寸法E(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)200寸法C(mm)125熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M20×2.5適合T溝幅(mm)22強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする