BTH2231 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTH2231 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571804
BTH2231 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571804

Tスロットボルト(ハイテンション)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M20寸法A(並目)M20×2.5注文コード88571804品番BTH2231
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじ径M20材質SCM435(鋳造品)質量(g)820寸法F(mm)14寸法D(mm)21.7寸法E(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)315寸法C(mm)190熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M20×2.5適合T溝幅(mm)22強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする