ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
はさまれ・巻き込まれ標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88574857
品番
807-04
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
文字内容
はさまれ注意
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-3446
寸法(mm)
225×300
質量(g)
80
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031