サンコープラスチック
eラック トレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88575419
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
色
ベージュ
寸法(mm)
363×208×63
質量(g)
270
材質
PP
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。