PL警告表示ラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)30×55
内容量1組(10枚)注文コード88576327品番846-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
文字内容危険 火災の危険あり火気厳禁材質ペットフィルムステッカー寸法(mm)30×55仕様耐熱温度/約-40~60℃、地色/シルバー・粘着シール
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88576327846-3434611166846-34846-34 PL警告表示ラベル 横型 ユニット 34611166PL警告表示ラベル 横型ユニット1パック(10枚)
929
税込1,022
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88576372
2021-03-11
用途: 機械工具に使用
ヤマモト歯研医療・福祉・介護関連業

使用者の安全のため注意義務で怪我無く取り扱うため使用をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする